Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Rillet gummimåtte

Finrillet måtterulle
GUMMIMÅTTE I RULLE

Varenr. 096380 169

EAN 4047376896109

Prisvisning for kunder efter login
Rillet gummimåtte

Varenr. 096380 169
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
Til skridsikring
  • Stofoverflade på den ene side

  • Temperaturområde ca. -20 °C til +70 °C

  • Strækning ved overrivning 200 %

  • Trækstyrke ved overrivning ca. 3,8 MPa
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til hylder, arbejdsbænke og skuffer, til værksteder og til overdækning af kabler ved arrangementer

Typebeskrivelse

AM69

Bredde

1000 mm

Længde

5000 mm

Tykkelse

3 mm

Produktvægt (pr. vare)

18,800 kg

Farve

Sort

Materiale

Gummi

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger